{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány | 0 mm - 150 mm | |
Leolvasás | 0,01 mm | |
Leolvasás | 0,0005 coll | |
Átkapcsolható leolvasás | mm / col | |
Hibahatár | 0,02 mm | |
Interfész | RS232C csatlakozó; USB csatlakozó | |
IP védettségi osztály | IP 67 | |
LCD kijelző számmagassága | 8 mm | |
Méréstechnika | digitális | |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | |
Minden alkatrész | Edzett | |
Híd hossza | 100 mm | |
Mérősín keresztmetszete | 12×4 mm | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2032 | |
Termék fajtája | Mélységmérő tolómérő |
Cikkszám | 418746 150 | |
EAN / GTIN | 2050001949684 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Digitális mélységmérő tolómérő IP 67 adatkimenettel, Méréstartomány: 150mm
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
523,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 096 darabszám azonnal szállítható
191,76 €
140,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
58 darabszám azonnal szállítható
421,27 €
327,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható
465,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
60 darabszám azonnal szállítható
231,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Minden alkatrész | Edzett | edzett | Edzett | Edzett | Edzett |
Híd hossza | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Energiaellátás | Elemes | Elemes | Elemes | Elemes | Elemes |
Szabvány | Gyári szabvány | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Mérősín keresztmetszete | 12×4 mm | 16×4 mm | 16×3,5 mm | 16×3,5 mm | 16×4 mm |
Csomagolás | Stabil doboz | Stabil doboz | Stabil doboz | Stabil doboz | Stabil doboz |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | Nemesacél, INOX | Nemesacél, INOX | Nemesacél, INOX | Nemesacél, INOX |