{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | ISO 13385 | |
Méréstartomány | 0 mm | |
Leolvasás | 0,01 mm | |
Mérési eltérés E MPE | ±0,02 mm | |
Interfész | USB csatlakozó; Digimatic interfész | |
IP védettségi osztály | IP 67 | |
Mért érték rögzítése | Nullpont egyszeri beállítása | |
Méréstechnika | Digitális | |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | |
Minden alkatrész | Edzett | |
Híd hossza | 100 mm | |
Mérősín keresztmetszete | 16×3,5 mm | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 357 | |
Termék fajtája | Mélységmérő tolómérő |
Cikkszám | 418713 200 | |
EAN / GTIN | 4946368727158 | |
Gyártó száma | 571-252-20 |