Digitális mélységmérő tolómérő IP 67 adatkimenettel, Méréstartomány: 150mm

Cikkszám: 418713 150
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 17,70 € /(db)
  • 9,85 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
43 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: ISO 13385
  • Interfész: USB csatlakozó; Digimatic interfész
  • IP védettségi osztály: IP 67
  • Mért érték rögzítése: Nullpont egyszeri beállítása
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány ISO 13385
Méréstartomány 0 mm
Leolvasás 0,01 mm
Mérési eltérés E MPE ±0,02 mm
Interfész USB csatlakozó; Digimatic interfész
IP védettségi osztály IP 67
Mért érték rögzítése Nullpont egyszeri beállítása
Méréstechnika Digitális
Alapanyag Nemesacél, INOX
Minden alkatrész Edzett
Híd hossza 100 mm
Mérősín keresztmetszete 16×3,5 mm
Csomagolás Stabil doboz
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 357
Termék fajtája Mélységmérő tolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 418713 150
EAN / GTIN 4946368727141
Gyártó száma 571-251-20

Leírás

Kivitel:

A mérési eredményt jól leolvasható kijelző jeleníti meg. Leppelt mérőfelületek.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem 081560 sz., 357-es méret.

Opcionális tartozék:

Kiegészítő hidak, 418744 sz.
Adatkábel 497085 sz.