Digitális mélységmérő tolómérő adatkimenettel 1000 mm

Cikkszám: 418710 1000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 61,60 € /(db)
  • 67,20 € /(db)
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: ISO 13385
  • Interfész: USB-interfész; Digimatic interfész
  • Mért érték rögzítése: Nullpont egyszeri beállítása
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX
  • Minden alkatrész: edzett

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány ISO 13385
Méréstartomány 0 mm - 1 000 mm
Leolvasás 0,01 mm
Mérési eltérés E MPE ±0,07 mm
Interfész USB-interfész; Digimatic interfész
Mért érték rögzítése Nullpont egyszeri beállítása
Méréstechnika digitális
Alapanyag Nemesacél, INOX
Minden alkatrész edzett
Híd hossza 250 mm
Mérősín keresztmetszete 20×6 mm
Csomagolás Tok
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 357
Termék fajtája Mélységmérő tolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 418710 1000
EAN / GTIN 4946368377094
Gyártó száma 571-207-10

Leírás

Kivitel:

A mérési eredményt jól leolvasható kijelző jeleníti meg. Leppelt mérőfelületek.

Tartalom:

1 elem 081560 sz., 357-es méret.

Opcionális tartozék:

Kiegészítő hidak, 418744 sz.
Adatkábel 497080 és 497100 sz.