Digitális mélységmérő tolómérő IP 67 adatkimenettel, Méréstartomány: 200mm

Cikkszám: 418702 200
Kedvezmény
507,00 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 9,85 € /(db)
  • 17,70 € /(db)
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: ISO 13385
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / inch
  • Interfész: RS232C csatlakozó; USB csatlakozó; Digimatic interfész
  • IP védettségi osztály: IP 67
  • Mért érték rögzítése: MAHR referencia rögzítő rendszer

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány ISO 13385
Méréstartomány 0 mm
Átkapcsolható leolvasás 0,01 mm
Átkapcsolható leolvasás 0,0005 coll
Átkapcsolható leolvasás mm / inch
Mérési eltérés E MPE ±0,03 mm
Interfész RS232C csatlakozó; USB csatlakozó; Digimatic interfész
IP védettségi osztály IP 67
LCD kijelző számmagassága 8,5 mm
Mért érték rögzítése MAHR referencia rögzítő rendszer
Méréstechnika digitális
Alapanyag Nemesacél, INOX
Minden alkatrész edzett
Híd hossza 100 mm
Mérősín keresztmetszete 16×4 mm
Csomagolás Stabil doboz
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 CR2032
Termék fajtája Mélységmérő tolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 418702 200
EAN / GTIN 4059192058371
Gyártó száma 4126699

Leírás

Kivitel:

Jól leolvasható, kontrasztos LCD kijelző 8,5 mm méretű számokkal.
Modern, energiahatékony mérőrendszer. Leppelt mérőfelületek. Preset funkcióval (méret előbeállítás) pl. a 418630 sz. mérőbetéttel végzett távolság mérésekhez. A mérősín elöl finom, edzett, ⌀ 1,5 mm, 5 mm hosszú mérőcsappal.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem 081560 sz., CR2032-es méret.

Opcionális tartozék:

Kiegészítő híd, 300 mm hosszú 418610, mérőbetét távolságmérésekhez 418630.
Adatkábel 498940 sz.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Digitális mélységmérő tolómérő IP 67 adatkimenettel, Méréstartomány: 200mm

Digitális mélységmérő tolómérő IP 67 adatkimenettel, Méréstartomány: 200mm

érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható
507,00 €
478,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
489,25 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
533,54 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Híd hossza 100 mm 100 mm 100 mm
Szabvány ISO 13385 ISO 13385 ISO 13385
Interfész RS232C csatlakozó; USB csatlakozó; Digimatic interfész RS232C csatlakozó; USB csatlakozó Bluetooth kapcsolat
Alapanyag Nemesacél, INOX Nemesacél, INOX Nemesacél, INOX
Méréstechnika digitális digitális digitális
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 CR2032 081560 CR2032 081560 CR2032
Mérési eltérés E MPE ±0,03 mm ±0,03 mm ±0,03 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz