{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | ISO 13385 | |
Méréstartomány | 0 mm - 300 mm | |
Átkapcsolható leolvasás | 0,01 mm | |
Átkapcsolható leolvasás | 0,0005 coll | |
Átkapcsolható leolvasás | mm / col | |
Mérési eltérés E MPE | ±0,03 mm | |
Interfész | RS232C csatlakozó; USB csatlakozó | |
IP védettségi osztály | IP 67 | |
Preset funkció | igen | |
Automatikus kikapcsolás | igen | |
Méréstechnika | digitális | |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | |
Minden alkatrész | Edzett | |
Híd hossza | 100 mm | |
Mérősín keresztmetszete | 16×3,5 mm | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2032 | |
Termék fajtája | Mélységmérő tolómérő |
Cikkszám | 418682 300 | |
EAN / GTIN | 4045197949745 | |
Gyártó száma | 418682 300 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Digitális mélységmérő tolómérő IP67 adatkimenettel, Méréstartomány: 300mm
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható
546,93 €
425,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
646 darabszám azonnal szállítható
249,90 €
183,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
533,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
215 darabszám azonnal szállítható
289,68 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Minden alkatrész | Edzett | edzett | Edzett | Edzett |
Híd hossza | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Szabvány | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Mérősín keresztmetszete | 16×3,5 mm | 16×4 mm | 16×3,5 mm | 16×4 mm |
Csomagolás | Stabil doboz | Stabil doboz | Stabil doboz | Stabil doboz |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | Nemesacél, INOX | Nemesacél, INOX | Nemesacél, INOX |
Termék fajtája | Mélységmérő tolómérő | Mélységmérő tolómérő | Mélységmérő tolómérő | Mélységmérő tolómérő |