Lépcsőlétra lépcsőfokokkal, kétoldali hozzáférés, 2x3-as klipszes lépcsőfokokkal

Cikkszám: 41603
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
    Lépcsőfokok száma 2×3
    Lépcső kivitele Stufe
    Járhatóság beidseitig
    Termék fajtája Állólétra

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 41603
    EAN / GTIN 4031405416031
    Gyártó száma 041603
    L-szám L90110 346

    Leírás

    Leírás:

    • Alumínium létra lépcsőfokokkal
    • Stabil téglalap alakú csőoszlopok
    • 80 mm mély, bordázott lépcsőfokok
    • klipszes lépcső futófelület az optimális csúszásgátlás érdekében
    • 4-szeres karimás lépcsős/csapos csatlakozás
    • Kúpos szárvezető a biztonságos állás érdekében
    • nivello® létracipő szabadalmaztatott 2 tengelyes dőlésszögű technológiával
    • ergo-pad® markolatzóna szorítómechanizmussal
    • Létracsukló ″biztonságos sapka
    • Hét lépcsőfoktól: elterjedt védelem két nagy szilárdságú perlonövvel
    • Lépéstávolság: 235 mm
    • Létra dőlésszöge: 70
    • Futófelülettel és anélkül is kapható
    • Maximális terhelés: 150 kg

    Jellemző:

    • Munkavégzési magasság: 2200 mm
    • Magasság: 670 mm
    • Oszlop szélessége: 25 mm
    • Oszlop magassága: 73 mm
    • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
    • Anyaga: Alumínium
    • Max. Terhelhetőség: 150 kg
    • Telepítés szükséges: Teljesen összeszerelve
    • Döntés: 70 °
    • Csúszásgátló: Csíptetős lépcső
    • Lépéshossz: 690 mm
    • Lépés/fok távolság: 235 mm
    • Lépések/fokok száma: 2x3 lépés
    • Lépés/fok mélysége: 80 mm
    • Lépés végrehajtása: Lépcsős
    • Alsó külső szélesség: 440 mm
    • Munkahelyként engedélyezett (TRBS 2121 2. Rész): Igen

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz