40 EWRi-B (17) Digitális kengyeles mikrométer 0-25mm, kalibrálással

Cikkszám: 4157132KAL
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
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4157132KAL
EAN / GTIN 4059192059033
Gyártó száma 4157132KAL
L-szám L40080 3029

Leírás

Kivitel:

  • Mérőfelületek csökkentett Ø 3 mm
  • Nagy kontrasztú numerikus kijelző
  • Rostálló mérőorsó, teljesen edzett és csiszolt
  • Mérőorsó és üllő keményfém erősítésű
  • Gyorshajtás
  • Előhúzott racsni
  • Festett acél konzol, hőszigetelt

Leírás:

Digitális külső mikrométer Micromar 40 EWRi-B Mérési tartomány 0 - 25 mm
  • Vájatok, hornyok, fogazások, mélyedések stb. mérésére
  • Adatinterfész: Integrált vezeték nélküli
  • IP védelmi osztály: IP 65
  • DIN 863-3
  • Számjegyes lépésköz mm/inch 0,001 / .00005″
Szállítási terjedelem: Használati útmutató, elem, beállítómérő (25-50 mm mérési tartománytól), tok.

Jellemző:

  • Alkalmazás: hornyok, fogazások, bemélyedések stb. mérésére.
  • Számjegy-skála mm/inch: 0.001 / .00005″
  • Mérési tartomány: 0 - 25 mm
  • Mérési tartomány: 0 - 1″
  • Mérőerő (szöveg): 5 - 10
  • C méret mm-ben: 57 mm
  • A méret mm-ben: 32 mm
  • B méret mm-ben: 11.5 mm
  • Számmagasság: 10 mm
  • Orsó átmérő_mm: 6.5 mm
  • Hibahatár_µm: 4 µm
  • Orsó osztásköz_mm: 0.5 mm

Szabvány:

DIN 863-3

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz