41 H Tartó a oldalon Bügelmeß- schrauben

Cikkszám: 4158000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Méréstechnika analog
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4158000
EAN / GTIN 4059192004828
Gyártó száma 4158000
L-szám L40080 109

Leírás

Kivitel:

  • A kezek szabadon maradnak a mikrométer működtetéséhez és a munkadarab behelyezéséhez
  • Biztos, stabil öntött alap, kalapácsos kivitelben
  • Feszítőszélesség 3,5 - 15 mm
  • Pörgős szorítópofák, gumipárnákkal a mikrométerek védelme érdekében
  • A szorítópofák és a csukló csavarral rögzíthetők

Leírás:

  • 41 H tartó, külső mikrométerek befogadására

Jellemző:

  • Alkalmazás: Mikrométerek tartásához
  • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
  • Termékcsoport neve: Micromar
  • Termékcsoport neve: Mikrométerek
  • Termék neve: Tartó
  • Termék típusa: 41 H

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz