Kivitel:
- Nagy kontrasztú numerikus kijelző
- Rostálló mérőorsó, teljesen edzett és csiszolt
- Mérőorsó és üllő keményfém erősítéssel
- QUICK DRIVE gyorsbeállítás
- Nem forgó orsó
- Húzott racsni
- Festett acél fogantyú, hőszigetelt
Leírás:
Digitális külső mikrométer Micromar 40 EWRi-L Mérési tartomány 50 - 75 mm
- Kerülje el a munkadarab sérülését: A nem forgó orsó tapintó érintkezéssel rendelkezik, így megelőzhetők a karcolásnyomok például: csiszolópor maradványok miatt az érzékeny és finoman megmunkált felületeken
- Vékony fémfóliák mérésére a legmegfelelőbb, anélkül, hogy csavarodna és ezáltal meghajlana
- Vonalmérőhuzalok segítségével menetes mérőszálak mérése: A két mérőhuzaltartó a nem forgó orsónak köszönhetően mindig egymáshoz illeszkedő helyzetben marad.
Adatinterfész: A mérőhuzaltartó és a mérőhuzaltartó mindig egymáshoz illeszkedő helyzetben marad: Beépített vezeték nélküli
IP védelmi osztály: IP 65
Gyári szabvány
Számjegyes lépésköz mm/inch 0,001 / .00005″
Szállítási terjedelem: Használati útmutató, elem, beállító mérőeszköz (25-50 mm mérési tartománytól), tok.
Jellemző:
- Alkalmazás:
- Mérési tartomány: 2 - 3″
- Számjegy-skála mm/inch: 0.001 / .00005″
- Mérőerő (szöveg): 5 - 10
- C méret mm-ben: 82 mm
- A méret mm-ben: 45 mm
- B méret mm-ben: 13 mm
- Számmagasság: 10 mm
- Orsó átmérő_mm: 6.5 mm
- Orsó osztásköz_mm: 5 mm
- Hibahatár_µm: 3 µm
- Párhuzamossági eltérés µm-ben: 3 µm
- Lapossági eltérés µm-ben: 0.6 µm
Szabvány:
Gyári szabvány