{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány | 0 mm - 300 mm | |
Leolvasás | 0,01 mm | |
Leolvasás | 0,0005 coll | |
Átkapcsolható leolvasás | mm / inch | |
Hibahatár | 0,04 mm | |
Mérőcsúcsok | igen | |
Csőrhossz | 90 mm | |
Belső mérőszár ⌀ | 10 mm | |
Preset funkció | igen | |
Méréstechnika | digitális | |
Alapanyag | ABS | |
Minden alkatrész | edzett | |
Súly | 0,65 kg | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2032 | |
Termék fajtája | Műhelytolómérő |
Cikkszám | 415525 300 | |
EAN / GTIN | 4062406579531 | |
Gyártó száma | 415525 300 |