Digitális műhelytolómérő 500 mm

Cikkszám: 415525 500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 38,90 € /(db)
  • 28,10 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / inch
  • Alapanyag: ABS
  • Minden alkatrész: edzett

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Méréstartomány 0 mm - 500 mm
Leolvasás 0,01 mm
Leolvasás 0,0005 coll
Átkapcsolható leolvasás mm / inch
Hibahatár 0,05 mm
Mérőcsúcsok igen
Csőrhossz 90 mm
Belső mérőszár ⌀ 10 mm
Preset funkció igen
Méréstechnika digitális
Alapanyag ABS
Minden alkatrész edzett
Súly 0,75 kg
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 CR2032
Termék fajtája Műhelytolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 415525 500
EAN / GTIN 4062406579548
Gyártó száma 415525 500

Leírás

Kivitel:

Tolómérő belső és külső mérésekhez (Preset funkcióval). Jól leolvasható LCD kijelző extra méretű számokkal. Optimális megvezetési és siklási tulajdonságok a kettős prizmavezetőnek köszönhetően. Mérőcsőrök rozsdamentes acélból, leppelt. Két elcsúsztatható és cserélhető mérőcsőrrel. Merőerő korlátozással.

Tartalom:

1 elem 081560 sz. CR2032 méret.

Opcionális tartozék:

Beállító etalon 415527 sz. Set méret.
415526 sz. 90 méretű mérőcsőr M2,5 menettel a 434900434910 sz. speciális tapintóhoz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz