{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | ISO 13385 | |
Méréstartomány | 0 mm - 2 000 mm | |
Leolvasás | 0,01 mm | |
Mérési eltérés E MPE | ±0,12 mm | |
Interfész | USB csatlakozó; Digimatic interfész | |
IP védettségi osztály | IP 66 | |
Csőrhossz | 150 mm | |
Belső mérőszár ⌀ | 20 mm | |
Mért érték rögzítése | Nullpont egyszeri beállítása | |
Méréstechnika | digitális | |
Súly | 2,56 kg | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
Elem típusa | SR44 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 357 | |
Termék fajtája | Műhelytolómérő |
Cikkszám | 415400 2000 | |
EAN / GTIN | 2050001058010 | |
Gyártó száma | 552-306-10 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Digitális karbon tolómérő 2000 mm
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
3 090,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
2 217,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
A tartalmazott elemek száma | 1 | 1 |
Energiaellátás | Elemes | Elemes |
Súly | 2,56 kg | 2,5 kg |
Belső mérőszár ⌀ | 20 mm | 20 mm |
Méréstartomány | 0 mm - 2 000 mm | 0 mm - 2 000 mm |
Szabvány | ISO 13385 | Gyári szabvány |
Csőrhossz | 150 mm | 150 mm |