{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | ISO 13385 | |
Méréstartomány | 0 mm - 1 500 mm | |
Leolvasás | 0,01 mm | |
Mérési eltérés E MPE | ±0,09 mm | |
Interfész | USB csatlakozó; Digimatic interfész | |
IP védettségi osztály | IP 66 | |
Csőrhossz | 150 mm | |
Belső mérőszár ⌀ | 20 mm | |
Mért érték rögzítése | Nullpont egyszeri beállítása | |
Méréstechnika | digitális | |
Súly | 1,46 kg | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
Elem típusa | SR44 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 357 | |
Termék fajtája | Műhelytolómérő |
Cikkszám | 415400 1500 | |
EAN / GTIN | 4946368125282 | |
Gyártó száma | 552-305-10 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Digitális karbon tolómérő 1500 mm
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
2 418,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
1 950,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Leolvasás | 0,01 mm | 0,01 mm |
A tartalmazott elemek száma | 1 | 1 |
Energiaellátás | Elemes | Elemes |
Belső mérőszár ⌀ | 20 mm | 20 mm |
Méréstartomány | 0 mm - 1 500 mm | 0 mm - 1 500 mm |
Szabvány | ISO 13385 | Gyári szabvány |
Termék fajtája | Műhelytolómérő | Műhelytolómérő |