{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | ISO 13385 | |
Méréstartomány | 0 mm - 500 mm | |
Leolvasás | 0,01 mm | |
Leolvasás | 0,0005 coll | |
Átkapcsolható leolvasás | mm / inch | |
Mérési eltérés E MPE | ±0,04 mm | |
Interfész | USB csatlakozó; Digimatic interfész; TESA Link Connector TLC | |
IP védettségi osztály | IP 67 | |
Csőrhossz | 150 mm | |
Belső mérőszár ⌀ | 20 mm | |
Mért érték rögzítése | Nullpont egyszeri beállítása | |
Méréstechnika | digitális | |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | |
Minden alkatrész | edzett | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2032 | |
Termék fajtája | Műhelytolómérő |
Cikkszám | 415357 500 | |
EAN / GTIN | 7630041106442 | |
Gyártó száma | 00530434 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Digitális műhelytolómérő TWIN-CAL IP67, mérőcsúcsokkal 500 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
979,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
508 darabszám azonnal szállítható
391,68 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Átkapcsolható leolvasás | mm / inch | mm / col |
Mért érték rögzítése | Nullpont egyszeri beállítása | Nullpont egyszeri beállítása |
Szabvány | ISO 13385 | ISO 13385 |
Csomagolás | Stabil doboz | Stabil doboz |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | Nemesacél, INOX |
Méréstechnika | digitális | Digitális |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |