{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | ISO 13385 | |
Méréstartomány | 0 mm - 300 mm | |
Leolvasás | 0,01 mm | |
Leolvasás | 0,0005 coll | |
Átkapcsolható leolvasás | mm / inch | |
Mérési eltérés E MPE | ±0,04 mm | |
Interfész | USB csatlakozó; Digimatic interfész; TESA Link Connector TLC | |
IP védettségi osztály | IP 67 | |
Csőrhossz | 80 mm | |
Belső mérőszár ⌀ | 10 mm | |
Mért érték rögzítése | Nullpont egyszeri beállítása | |
Méréstechnika | digitális | |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | |
Minden alkatrész | edzett | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2032 | |
Termék fajtája | Műhelytolómérő |
Cikkszám | 415357 300 | |
EAN / GTIN | 7630041106435 | |
Gyártó száma | 00530433 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Digitális műhelytolómérő TWIN-CAL IP67, mérőcsúcsokkal 300 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
545,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
590 darabszám azonnal szállítható
279,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Leolvasás | 0,0005 | 0,0005 |
Leolvasás | 0,01 | 0,01 |
Átkapcsolható leolvasás | mm / inch | mm / col |
Energiaellátás | Elemes | Elemes |
Szabvány | ISO 13385 | ISO 13385 |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Mérési eltérés E MPE | ±0,04 | ±0,04 |