Digitális ABS műhelytolómérő IP67 csőr/standard mérőfelülettel 300 mm

Cikkszám: 415355 300
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 19,25 € /(db)
  • 22,70 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
64 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: ISO 13385
  • Interfész: USB csatlakozó; USB csatlakozó
  • IP védettségi osztály: IP 67
  • Mért érték rögzítése: Nullpont egyszeri beállítása
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány ISO 13385
Méréstartomány 0 mm - 300 mm
Leolvasás 0,01 mm
Mérési eltérés E MPE ±0,04 mm
Interfész USB csatlakozó; USB csatlakozó
IP védettségi osztály IP 67
Csőrhossz 90 mm
Belső mérőszár ⌀ 10 mm
Mért érték rögzítése Nullpont egyszeri beállítása
Méréstechnika digitális
Alapanyag Nemesacél, INOX
Minden alkatrész edzett
Csomagolás Stabil doboz
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 357
Termék fajtája Műhelytolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 415355 300
EAN / GTIN 4946368846316

Leírás

Kivitel:

A mérési eredményt jól leolvasható számok jelzik ki.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem 081560 sz., 357-es méret.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 497085 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz