40 F Finom mutatós mikrométer 0-1″ krómozott

Cikkszám: 4150900
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
Méréstechnika analog
Termék fajtája Finomkijelzős mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4150900
EAN / GTIN 4059192004286
Gyártó száma 4150900
L-szám L40080 1209

Leírás

Kivitel:

  • Működő- és kijelzőrészek tükröződésmentes matt krómozott
  • Konzolba integrált finommutató
  • Elhelyezhető tűrésjelek
  • Krómozott acél konzol, hőszigetelt
  • A mozgatható mérőszonda kiemelése hosszú élettartamot biztosít
  • Mérőorsó és üllő karbiddal erősített
  • Mérőorsó rozsdamentes, teljesen edzett és csiszolt
  • Megerősítő eszköz
  • Konstans mérőerő

Leírás:

Micromar 40 F vernier mikrométeres mérőműszer
  • Gyári szabványos mérési tartomány: 0 - 1″
  • Skálaosztás finommutató (inch): .00005″
Szállítási terjedelem: Használati utasítás, tok.

Jellemző:

  • Számlap színe: Fehér
  • Számozási skála lapát: 25-0-25;
  • Mérési tartomány: 0 - 1″
  • Mérési tartomány finommutató (mikrométer) inch: ± .0025″
  • Orsó osztásköz (angolszász): .025″
  • Skála beosztása inch: .0001''
  • Hibahatár inch: .00008″
  • Párhuzamossági eltérés inch (szöveg): .00008″
  • Hibahatár Ge finom mutató inch: .00005″
  • Lapossági eltérés inch (szöveg): .00001″
  • A méret mm-ben: 149 mm
  • B méret mm-ben: 100 mm
  • Méret d mm-ben: 71 mm
  • Méret e mm-ben: 32 mm
  • C méret mm-ben: 16 mm
  • Mérőerő: 9 N
  • Mérőerő (szöveg): 9
  • Orsó átmérő_mm: 7.5 mm
  • Párhuzamossági eltérés µm-ben: 1 µm
  • Lapossági eltérés µm-ben: 0.2 µm

Szabvány:

Gyári szabvány

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz