{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Norm | ISO 13385 | |
Méréstartomány | 0 mm - 150 mm | |
Leolvasás | 0,01 mm | |
Leolvasás | 0,0005 coll | |
Átkapcsolható leolvasás | mm / inch | |
Mérési eltérés E MPE | ±0,03 mm | |
Balkezeseknek alkalmas | igen | |
Mélységmérő van | igen | |
Mélységmérő | szögletes 3,7×1,3 | |
Csőrhossz | 40 mm | |
Méréstechnika | digitális | |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | |
Ház anyaga | Műanyag | |
Minden alkatrész | edzett | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 LR44 | |
Termék fajtája | Univerzális tolómérő |
Cikkszám | 412812 150 | |
EAN / GTIN | 4045197422828 | |
Gyártó száma | 412812 150 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Digitális tolómérő balkezeseknek 150 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
364 darabszám azonnal szállítható
112,71 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 056 darabszám azonnal szállítható
96,49 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
383,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Energiaellátás | Elemes | Elemes | Elemes |
Norm | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Csőrhossz | 40 | 40 | 40 |
Mélységmérő van | igen | igen | igen |
Csomagolás | Stabil doboz | Stabil doboz | Stabil doboz |
Méréstechnika | digitális | digitális | digitális |
Termék fajtája | Univerzális tolómérő | Univerzális tolómérő | Univerzális tolómérő |