Digitális tolómérő ABS adatkimenettel, Méréstartomány: 150mm

Cikkszám: 412805 150
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
Méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szabvány: ISO 13385
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / inch
  • Mélységmérő: szögletes 3,7×1,3
  • Interfész: USB csatlakozó
  • Mért érték rögzítése: Nullpont egyszeri beállítása

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány ISO 13385
Méréstartomány 0 mm - 150 mm
Leolvasás 0,01 mm
Leolvasás 0,0005 coll
Átkapcsolható leolvasás mm / inch
Mérési eltérés E MPE ±0,03 mm
Mélységmérő van igen
Mélységmérő szögletes 3,7×1,3
Interfész USB csatlakozó
Csőrhossz 40 mm
Mért érték rögzítése Nullpont egyszeri beállítása
Automatikus kikapcsolás igen
Méréstechnika digitális
Alapanyag Nemesacél, INOX
Minden alkatrész edzett
Csomagolás Stabil doboz
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 CR1632
Termék fajtája Univerzális tolómérő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 412805 150
Másolás
EAN / GTIN 4045197574404
Másolás
Gyártó száma 412805 150
Másolás
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Nagy, kontrasztos digitális kijelző. Leppelt mérőfelületek.
Digitális tolómérő abszolút mérőléccel, nullázás nem szükséges. Az elektronika kb. 5 perc után automatikusan kikapcsol és a tolóka egyszerű megmozdításával bekapcsol.
  • Nagy pontosságú az üveg mérőlécnek köszönhetően.
  • Az elektronika le van választva a házról és közvetlenül a tolórészhez kapcsolódik. A mérőerő közvetlenül a mérőszárra jut. Ezáltal a tolómérő kevésbé érzékeny a hibákra és hosszabb élettartamú.
  • Robusztus fém házzal.

Tartalom:

Inkluzív elem, 081560 sz. CR1632 méret.

Opcionális tartozék:

Billentyűzet interfész 498969 sz. USB méret.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz