Digitális tengelyhorony tolómérő kör keresztmetszetű mélységmérővel 150 mm

Cikkszám: 412752 150
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 17,00 € /(db)
  • 9,45 € /(db)
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / inch
  • Mélységmérő: ⌀ 1,6
  • Interfész: RS232C csatlakozó; RS232C csatlakozó; Digimatic interfész
  • IP védettségi osztály: IP 67

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szabvány Gyári szabvány
    Méréstartomány 0 mm - 150 mm
    Leolvasás 0,01 mm
    Leolvasás 0,0005 coll
    Átkapcsolható leolvasás mm / inch
    Hibahatár 0,03 mm
    Mélységmérő van igen
    Mélységmérő ⌀ 1,6
    Interfész RS232C csatlakozó; RS232C csatlakozó; Digimatic interfész
    IP védettségi osztály IP 67
    Csőrhossz 40 mm
    Mért érték rögzítése MAHR referencia rögzítő rendszer
    Méréstechnika digitális
    Alapanyag Nemesacél, INOX
    Minden alkatrész edzett
    Csomagolás Stabil doboz
    Energiaellátás Elemes
    A tartalmazott elemek száma 1
    A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 CR2032
    Termék fajtája Univerzális tolómérő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 412752 150
    EAN / GTIN 4059192002305
    Gyártó száma 4103074

    Leírás

    Kivitel:

    Jól leolvasható, kontrasztos LCD kijelző. Induktív, vízálló mérőrendszer. A REFERENCE mérőrendszer az ismételt bekapcsolás után is menti és megőrzi a beállított nulla pozíciót. A Lock rögzítő funkció megakadályozza a kezelőgombok véletlen megnyomása miatti mérési hibákat.

    Funkció:

    IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

    Tartalom:

    Inkluzív 1 elem 081560 sz., CR2032-es méret.

    Opcionális tartozék:

    Adatkábel 498940 sz.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz