{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | ISO 13385 | |
Méréstartomány | 0 mm - 300 mm | |
Leolvasás | 0,01 mm | |
Leolvasás | 0,0005 coll | |
Átkapcsolható leolvasás | mm / inch | |
Mérési eltérés E MPE | ±0,04 mm | |
Interfész | MAHR i-wi rádiós rendszer | |
IP védettségi osztály | IP 67 | |
Csőrhossz | 64 mm | |
Rádiójeles használat | Gyártói szoftver | |
LCD kijelző számmagassága | 11 mm | |
Mért érték rögzítése | MAHR referencia rögzítő rendszer | |
Üzemidő | kb. 3 év | |
Méréstechnika | digitális | |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | |
Minden alkatrész | edzett | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2032 | |
Termék fajtája | Univerzális tolómérő |
Cikkszám | 412738 300 | |
EAN / GTIN | 4059192002527 | |
Gyártó száma | 4103406 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Digitális tolómérő IP67 i-wi 300 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
396,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
83 darabszám azonnal szállítható
351,23 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Leolvasás | 0,0005 | 0,0005 |
Minden alkatrész | edzett | Edzett |
A tartalmazott elemek száma | 1 | 1 |
IP védettségi osztály | IP 67 | IP 67 |
Csőrhossz | 64 | 64 |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | Nemesacél, INOX |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |