{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | ISO 13385 | |
Méréstartomány | 0 mm - 200 mm | |
Leolvasás | 0,01 mm | |
Leolvasás | 0,0005 coll | |
Átkapcsolható leolvasás | mm / inch | |
Mérési eltérés E MPE | ±0,03 mm | |
Mélységmérő van | igen | |
Mélységmérő | szögletes 3,7×1,3 | |
Interfész | MAHR i-wi rádiós rendszer | |
IP védettségi osztály | IP 67 | |
Csőrhossz | 50 mm | |
Rádiójeles használat | Gyártói szoftver | |
LCD kijelző számmagassága | 11 mm | |
Mért érték rögzítése | MAHR referencia rögzítő rendszer | |
Üzemidő | kb. 3 év | |
Méréstechnika | digitális | |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | |
Minden alkatrész | edzett | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2032 | |
Termék fajtája | Univerzális tolómérő |
Cikkszám | 412738 200 | |
EAN / GTIN | 4059192002503 | |
Gyártó száma | 4103404 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Digitális tolómérő IP67 i-wi 200 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
298,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
95 darabszám azonnal szállítható
269,86 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Leolvasás | 0,0005 | 0,0005 |
Átkapcsolható leolvasás | mm / inch | mm / col |
Energiaellátás | Elemes | Elemes |
Méréstartomány | 0 ;200 | 0 ;200 |
Szabvány | ISO 13385 | ISO 13385 |
Méréstechnika | digitális | digitális |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |