Digitális műhelytolómérő IP67 adatkimenettel 150 mm

Cikkszám: 412628 150
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 9,45 € /(db)
  • 17,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: ISO 13385
  • Mélységmérő: szögletes 3,7×1,4
  • Interfész: USB csatlakozó; Digimatic interfész
  • IP védettségi osztály: IP 67
  • Mért érték rögzítése: Nullpont egyszeri beállítása

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány ISO 13385
Méréstartomány 0 mm - 150 mm
Leolvasás 0,01 mm
Mérési eltérés E MPE ±0,02 mm
Mélységmérő van igen
Mélységmérő szögletes 3,7×1,4
Interfész USB csatlakozó; Digimatic interfész
IP védettségi osztály IP 67
Csőrhossz 40 mm
Mért érték rögzítése Nullpont egyszeri beállítása
Automatikus kikapcsolás igen
Üzemidő 15000 h
Méréstechnika Digitális
Alapanyag Nemesacél, INOX
Minden alkatrész edzett
Csomagolás Stabil doboz
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 357
Termék fajtája Univerzális tolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 412628 150
EAN / GTIN 4946368693941
Gyártó száma 500-716-20

Leírás

Kivitel:

Elektronikus tolómérő Absolut elektronikával és nagy, jól leolvasható kijelzővel. Vízzel, olajjal és porral szemben ellenállóképes. A csekély energiafogyasztásnak köszönhetően 18000 óra folyamatos használat egy elemmel (300 méret: 5000 óra). A készülék kezeléskor automatikusan bekapcsol és használaton kívül kb. 20 perc után automatikusan kikapcsol.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem, 081560 sz., 357-es méret

Opcionális tartozék:

Csatlakozó kábel (csavaros) 497085 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek