{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | ISO 13385 | |
Méréstartomány | 0 mm - 150 mm | |
Leolvasás | 0,05 mm | |
Átkapcsolható leolvasás | mm / inch | |
Osztás | 1/20 mm | |
Osztás | 1/128 coll | |
Krómozott skála | igen | |
Mérési eltérés E MPE | ±0,05 mm | |
Mélységmérő van | igen | |
Mélységmérő | ⌀ 1,6 | |
Mélységmérő ⌀ | 1,6 mm | |
Rögzítés | Felső rögzítőcsavar | |
Csőrhossz | 40 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | |
Minden alkatrész | edzett | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Menettáblázat | Tolómérő táblázat | |
Termék fajtája | Univerzális tolómérő |
Cikkszám | 410640 150 | |
EAN / GTIN | 4045197304001 | |
Gyártó száma | 410640 150 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tolómérő, parallaxismentes kör keresztmetszetű mélységmérővel 150 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
266 darabszám azonnal szállítható
73,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
366 darabszám azonnal szállítható
74,87 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Leolvasás | 0,05 | 0,05 |
Átkapcsolható leolvasás | mm / inch | mm / inch |
Minden alkatrész | edzett | edzett |
Rögzítés | Felső rögzítőcsavar | Pillanatrögzítés |
Méréstartomány | 0 ;150 | 0 ;150 |
Mélységmérő | ⌀ 1,6 | szögletes 3,7×1,3 |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | Nemesacél, INOX |