Tolómérő nóniusz 1/50 200 mm

Cikkszám: 410251 200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 17,00 € /(db)
  • 9,45 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX
  • Minden alkatrész: edzett

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szabvány ISO 13385
    Méréstartomány 0 mm - 200 mm
    Leolvasás 0,02 mm
    Osztás 1/50 mm
    Mérési eltérés E MPE ±0,04 mm
    Mélységmérő van igen
    Mélységmérő lapos
    Rögzítés Felső rögzítőcsavar
    Csőrhossz 50 mm
    Méréstechnika analóg
    Alapanyag Nemesacél, INOX
    Minden alkatrész edzett
    Csomagolás Tok
    Termék fajtája Univerzális tolómérő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 410251 200
    EAN / GTIN 4059192001599
    Gyártó száma 4100651

    Leírás

    Kivitel:

    Leolvasó rész csillogásmentesen mattkrómozott.
    Finom, kontrasztos skálázás.
    Felső rögzítő csavar.
    Leppelt mérőfelületek.
    Col osztás nélkül.

    Opcionális tartozék:

    412180 sz. menettáblázat a tolómérő hátoldalához.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz