Tolómérő nóniusz 1/50 150 mm

Cikkszám: 410251 150
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 9,45 € /(db)
  • 17,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
53 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: ISO 13385
  • Mélységmérő: lapos
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX
  • Minden alkatrész: edzett
  • Csomagolás: Tok

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány ISO 13385
Méréstartomány 0 mm - 150 mm
Leolvasás 0,02 mm
Osztás 1/50 mm
Mérési eltérés E MPE ±0,04 mm
Mélységmérő van igen
Mélységmérő lapos
Rögzítés Felső rögzítőcsavar
Csőrhossz 40 mm
Méréstechnika analóg
Alapanyag Nemesacél, INOX
Minden alkatrész edzett
Csomagolás Tok
Termék fajtája Univerzális tolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 410251 150
EAN / GTIN 4059192001582
Gyártó száma 4100650

Leírás

Kivitel:

Leolvasó rész csillogásmentesen mattkrómozott.
Finom, kontrasztos skálázás.
Felső rögzítő csavar.
Leppelt mérőfelületek.
Col osztás nélkül.

Opcionális tartozék:

412180 sz. menettáblázat a tolómérő hátoldalához.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek