Kivitel:
Leírás:
A POLINOX kompakt csiszolótárcsaok PNK matt felületeket eredményeznek. A POLINOX PNK kompakt csiszolótárcsaok spirálisan feltekert és felhabosított csiszolóvászonból állnak egy mag körül. A hab alátámasztja a vásznat, és befolyásolja annak élettartamát és csiszolási viselkedését. Ez a speciális kötés nagyon jó felületi felülettel, magas anyagleválasztási sebességgel és hosszú élettartammal rendelkező gyapjú keréktárcsákat eredményez. Ezek a tulajdonságok különösen a lágy fémek, ötvözött és magasan ötvözött acélok, valamint titánötvözetek sorjázásakor, egyengetésénél, finisírozásánál és polírozásánál mutatkoznak meg;A tárcsák helyhez kötött gépeken és asztali csiszológépeken, de hordozható szerszámhajtásokon, például egyenescsiszolókon is használhatók. A megmunkálással a kerekek egy speciális munkadarab geometriájához is igazíthatók. Közepesen kemény kialakítás, megnövelt élszilárdsággal és szerszámélettartammal durva sorjázási alkalmazásokhoz, valamint sorjázási, kiegyenlítési és kátyúzási munkákhoz.
Jellemző:
- FORDULATSZÁM, max.: 3850 RPM
- FORD/PERC, opcionális: 1900 RPM
- Kivitel: MH (közepes kemény)
- Metrikus szélesség: 13 mm
- Ø lyuk: 76,2 mm
- Csiszolóanyag: Corundum A..
- Ø külső metrikus: 200 mm
- Szemcseméret: Durva
Előny:
- Magas költséghatékonyság a magas csiszolási teljesítménynek és a szerszám élettartamának köszönhetően.
- Nagyon jó felületi minőséget érhet el.
- Optimális kontúrbeállítás, mivel szabadon profilozható.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: A rosszul vezető anyagok, például a Titan és a rozsdamentes acél megmunkálása jelentősen csökkenti a vágási sebességet. A legjobb teljesítmény érdekében használja az ajánlott 20 m/s vágási sebességgel Ideális kompromisszum az eltávolítási teljesítmény, a felületi minőség, a munkadarab hőmérséklete és a szerszámkopás között.
- Feldolgozási feladatok: Tisztítás; sorjázás; fokozatos finomköszörülés; érdezés; strukturálás (mattálás, vonali matting és szatén finising); felületkezelés
- Meghajtási típusok: állványos köszörű; hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Alumínium
- Sárgaréz
- Bronz
- Acélöntvény
- Kobalt alapú ötvözetek
- Vörösréz
- Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
- Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
- Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
- Nemesacél (INOX)
- 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
- acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasztok
- Titan
- Titánötvözetek
- Cink
Figyelem:
- Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett sebességet soha nem szabad túllépni.
- A szerszám tekercselt szerkezete megköveteli, hogy a jelzett haladási irányt szigorúan betartsák. A menetirány figyelmen kívül hagyása a szerszám megsemmisítését és a balesetek fokozott kockázatát eredményezi.