Szorító karima a PNK POLINOX lamellás gyapjú csiszoló, keréktárcsákhoz, 76,2 mm-es furattal, 31,8 mm-es furat-Ø-re csökkentve.

Cikkszám: 4007220880647
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Befogó karima

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220880647
EAN / GTIN 4007220880647
Gyártó száma 47601202
L-szám L51050 2231

Leírás

Leírás:

POLINOX kompakt csiszolótárcsaok PNK Ø 200 mm-es csiszolótárcsák rögzítéséhez álló gépeken, például kettős csiszológépeken (Állványos köszörűkorongokon).

Jellemző:

  • Pferd típus: RF PNK 200 Bo. 31,8
  • ø [mm] furathoz alkalmas: 76,2
  • Ø lyuk: 31,8 mm

Előny:

  • Nagy illeszkedési pontosság.
  • A furatok igény szerint bővíthetők.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz