POLINOX csiszolóhenger, PNL Ø 100x100mm kulcslyuk 19 mm A280 finom csiszoláshoz és utómunkához

Cikkszám: 4007220593547
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
    Termék fajtája Csiszolóhenger

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4007220593547
    EAN / GTIN 4007220593547
    Gyártó száma 44641028
    L-szám L51100 564

    Leírás

    Leírás:

    A POLINOX csiszolóhengerek különösen alkalmasak nagy felületek megmunkálására. A csiszolóvászon sugárirányban, lapát alakban van elrendezve. A lamellák nagyon sűrűn tömörítettek, ami hosszú élettartamot eredményez.

    Jellemző:

    • FORDULATSZÁM, max.: 4800 RPM
    • FORD/PERC, opcionális: 2500 RPM
    • Metrikus szélesség: 100 mm
    • Ø lyuk: 19 mm
    • Csiszolóanyag: Corundum A..
    • Ø külső metrikus: 100 mm
    • Szemcseméret: 280

    Előny:

    • Hosszú élettartam a sűrűn csomagolt lamellának köszönhetően.
    • Hűvösebb talaj és alacsony hőterhelés a munkadarabon.
    • Nincs eltömődés a szerszámban a nyitott szerkezet és a nem szőtt anyag nagy rugalmassága miatt.

    Felhasználás:

    • Feldolgozási feladatok: Tisztítás; sorjázás; fokozatos finomköszörülés; érdezés; strukturálás (mattálás, vonali matting és szatén finising); felületkezelés
    • Meghajtási típusok: Görgős hajtások

    Alapanyag:

    • Megmunkálható anyagok:
      • Alumínium
      • Sárgaréz
      • Bronz
      • Acélöntvény
      • Kobalt alapú ötvözetek
      • Vörösréz
      • Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
      • Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
      • Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
      • Nemesacél (INOX)
      • 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
      • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Termoplasztok
      • Titan
      • Titánötvözetek
      • Cink

    Tartalom:

    • A ø 19 mm-es furat 4 bordával illeszkedik az összes szokásos görgős hajtáshoz.

    Figyelem:

    • Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett sebességet soha nem szabad túllépni.

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz