ADB maszkolószalag szélesség 20mm hossz 25m öntapadó a felületek védelmére

Cikkszám: 4007220726372
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4007220726372
EAN / GTIN 4007220726372
Gyártó száma 44250130
L-szám L51050 1754
Gyártó August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

Az öntapadó maszkolószalagot a felületek egymáshoz érő vonalmintáinak tiszta elhatárolására használják. A maszkolószalag védi a már feldolgozott vagy nem feldolgozandó felületeket.

Jellemző:

  • Metrikus szélesség: 20 mm
  • Hossz metrikus: 25 m

Előny:

  • Nagy élstabilitás.
  • Nagy rugalmasság és szakadásállóság.

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Nemesacél (INOX)

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz