Bi-Metall lyukfűrész Co8/M42 Ø 52 mm vágásmélység 31 mm acélhoz, rozsdamentes acélhoz, fémlemezekhez, fához

Cikkszám: 4007220319161
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Lyukfűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220319161
EAN / GTIN 4007220319161
Gyártó száma 25101552
L-szám L51140 970

Leírás

Leírás:

A lyukfűrészek szívós, törhetetlen és stabil HSS bimetálból készülnek. A fűrészfogak kiváló minőségű M42 (Co8) anyagból készülnek. Áttörések elérésére használják őket. Az 5/8-18 UNF menetes változat az LS 32-től LS 210-ig terjedő menetekre vonatkozik. A hozzá tartozó lyukfűrészszár LSS 2.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, rozsda- és saválló acélok: 80 RPM
  • Lágy nemvasfémek FORDULATSZÁMA: 220 RPM
  • FORDULATSZÁM, acélok-től 1 200 N/mm²-ig: 165 RPM
  • Hőre lágyuló műanyagok, szálerősítésű műanyagok (GRP/CFRP) FORDULATSZÁMA: 270 RPM
  • Vágási mélység, max.: 31 mm
  • Ø külső metrikus: 52 mm

Előny:

  • Kerek átvezetések gazdaságos fűrészelése.
  • A változó fogosztásnak köszönhetően nem csörgünk.
  • Nagy körfutási pontosság.
  • Jó forgácselvezetés.
  • A lyukfűrész kényelmes központosítása és irányítása a cserélhető HSS központosító fúrón keresztül.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Tartsa be az ajánlott sebességeket. Rögzítse a központfúró-t a furat tengelyéhez, és győződjön meg róla, hogy az legalább 3 mm-rel (1/8″) a lyukfűrész fogai felett van. Ha lehetséges, használjon kiváló minőségű vágóolaj-t fémek fűrészeléséhez. Ez elősegíti a zökkenőmentes futást és meghosszabbítja a lyukfűrész élettartamát. Kivétel: A megmunkálás során vágóolaj helyett adjon hozzá petróleumot. A HSS lyukfűrészek rozsdamentes acél (INOX) megmunkálására alkalmasak. A korrózió elkerülése érdekében távolítsa el a megmunkálás során keletkező részecskéket a munkadarabról. Tisztítsa meg a munkadarabot kémiailag vagy mechanikus-vel (marás/polírozás stb.). Győződjön meg róla, hogy minden fog egyenletesen érkezik a betét-hez. Fűrészelés közben kerülje az ingamozgásokat, hogy megakadályozza a fogak törését. Kerülje a túlmelegedést. Jegyezze fel a maximális vágási mélységet.
  • Feldolgozási feladatok: Áttörések létrehozása; fúrás
  • Meghajtási típusok: Álló fúrógép; fúrógép

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Sárgaréz
    • Bronz
    • Farostlemez
    • Vörösréz
    • Nemvasfém kemény
    • Kemény fa
    • Egyéb nemvasfémek
    • Műanyagok
    • Alumínium ötvözetek puha
    • Nemvasfém puha
    • Puha fa
    • Nemesacél (INOX)
    • Acél
    • Acél, acél öntvény
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • acélok legfeljebb 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Az alumíniumötvözetek kemények
    • fa
    • Cink

Tartalom:

  • Kérjük, a holesaw tengelyeket külön rendelje meg.

Figyelem:

  • Tengelytoldatok használatakor ne lépje túl a furatos fűrészek ajánlott fordulatszámát. Balesetveszély!

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz