Adapter a PSL 11 gyorsfeszítő rendszerhez Ø 32-152 mm-es lyukfűrészekhez

Cikkszám: 4007220900192
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 3 darab
  • Rendelési lépések: 3 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Lyukfűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220900192
EAN / GTIN 4007220900192
Gyártó száma 25200920
L-szám L51140 862

Leírás

Leírás:

A PFERD különböző alkalmazásokhoz kínál adaptereket lyukfűrészekhez. Az LSA adapter lehetővé teszi az LS 32 és LS 38 közötti lyukfűrészek használatát az LSS 1 és LSS 4 lyukfűrészszárakkal. Az AS-PSL 14-30 és AS-PSL 32-152 adapterkészletek lehetővé teszik a gyors és egyszerű váltást a különböző lyukfűrészek között. Az adapterkészletek három azonos méretű adaptert tartalmaznak.

Jellemző:

  • Alkalmazható: LS 32–210

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz