POLINOX lamellás gyapjú csiszoló,val szerelt PNZ Ø 80x50mm csiszolóhegyek Ø 6 mm A180 finomcsiszoláshoz és utómunkához

Cikkszám: 4007220294710
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
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
    Termék fajtája Csapos köszörűkő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4007220294710
    EAN / GTIN 4007220294710
    Gyártó száma 44658088
    L-szám L51100 166

    Leírás

    Leírás:

    A POLINOX csiszolóhegyek poliamid gyapjúból állnak, amelybe csiszolószemcsék vannak beágyazva. A csiszolóvászon sugárirányban lamellás elrendezésben van elhelyezve, az egyes lamellák között csiszolószövet található. A csappantyú elrendezés nagyobb anyagleválasztási sebességet és durvább csiszolási mintázatot eredményez.

    Jellemző:

    • FORDULATSZÁM, max.: 7500 RPM
    • FORD/PERC, opcionális: 4000 RPM
    • Metrikus szélesség: 50 mm
    • Csiszolóanyag: Corundum A..
    • Ø külső metrikus: 80 mm
    • Ø metrikus tengely: 6 mm
    • Szemcseméret: 180
    • Hossz, tengely: 40 mm

    Előny:

    • Optimális kontúrbeállítás a nagy rugalmasságnak köszönhetően.
    • Hűvösebb talaj és alacsony hőterhelés a munkadarabon.
    • Nincs eltömődés a szerszámban a nyitott szerkezet és a nem szőtt anyag nagy rugalmassága miatt.

    Felhasználás:

    • Alkalmazási javaslatok: A legjobb teljesítmény érdekében használja az ajánlott 10-20 m/s vágási sebességgel Ideális kompromisszum az eltávolítási teljesítmény, a felületi minőség, a munkadarab hőmérséklete és a szerszámkopás között.
    • Feldolgozási feladatok: Tisztítás; sorjázás; fokozatos finomköszörülés; érdezés; strukturálás (mattálás, vonali matting és szatén finising); felületkezelés
    • Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló

    Alapanyag:

    • Megmunkálható anyagok:
      • Alumínium
      • Sárgaréz
      • Bronz
      • Acélöntvény
      • Kobalt alapú ötvözetek
      • Vörösréz
      • Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
      • Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
      • Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
      • Nemesacél (INOX)
      • 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
      • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Termoplasztok
      • Titan
      • Titánötvözetek
      • Cink

    Figyelem:

    • A legnagyobb megengedett perifériás sebesség 32 m/s.
    • Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett sebességet soha nem szabad túllépni.

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz