Kis Vágótárcsa EHT 76x1,0x10mm egyenes motoros SG STEELOX acélhoz/rozsdamentes acélhoz

Cikkszám: 4007220165829
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 50 darab
  • Rendelési lépések: 50 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220165829
EAN / GTIN 4007220165829
Gyártó száma 65508001
L-szám L51080 92

Leírás

Leírás:

Az SG performance termékcsalád széles választéka minden alkalmazáshoz és minden anyaghoz nagy teljesítményű szerszámmegoldást kínál. Az SG teljesítménysorozat szerszámai a legjobb munkaeredményeket érik el maximális gazdaságosság mellett. A PFERD különböző méretekben kínál kisméretű vágótárcsákat egyenes csiszolókhoz. Az univerzális vágótárcsák acél, rozsdamentes acél (INOX), öntöttvas, alumínium és egyéb anyagok vágására alkalmasak. Nagy vágási teljesítményű és maximális élettartamú univerzális Vágótárcsa egyenes csiszológépeken való használatra. A munkások világszerte megbíznak a Blau cégben, és a PFERD vékony Vágótárcsajait választják. A PFERD termékcsalád számos különböző kivitelben kínál vékony vágótárcsákat, így minden alkalmazáshoz a megfelelő szerszámmegoldást - ergonomikusan optimalizált, hatékony és a legmagasabb biztonsági szinten. A PFERD vékony Vágótárcsajait különleges kötéskészlet jellemzi. Az intenzív kutatás-fejlesztési munka és a célzott megvalósítás a legmodernebb gyártóüzemekben garantálja a PFERD magas minőségi és biztonsági színvonalát.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, max.: 20100 RPM
  • Halmazállapot: EHT / 41 / T1
  • Metrikus szélesség: 1 mm
  • Ø lyuk: 10 mm
  • Csiszolóanyag: Corundum A..
  • Ø külső metrikus: 76 mm

Előny:

  • Ideális a nehezen elérhető területeken.
  • Univerzális vágótárcsa számos anyaghoz.
  • Gyors munkavégzés a jó szétválasztási teljesítménynek köszönhetően.
  • A legnagyobb költséghatékonyság a legmagasabb élettartam miatt.

Felhasználás:

  • Feldolgozási feladatok: Profilok vágása; lemezek vágása; szilárd anyagok vágása; átvezetések létrehozása
  • Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Öntöttvas
    • Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
    • nikkel vagy titán alapú szuperötvözetek
    • Egyéb nemvasfémek
    • Nemesacél (INOX)
    • Acél

Tartalom:

  • Kérjük, a megfelelő szerszámrögzítő-t külön rendelje meg.

Figyelem:

  • Tartsa be a vágótárcsa és szerszámrögzítő maximális sebességét – az alacsonyabb sebesség a döntő.

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz