Szorítócsavar kis vágótárcsákhoz, 10 mm-es furattal és 8 mm-es szár-Ø 8 mm-rel

Cikkszám: 4007220219157
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Befogó karima

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220219157
EAN / GTIN 4007220219157
Gyártó száma 33514000
L-szám L51160 29

Leírás

Leírás:

Tartozék a kis vágótárcsák rögzítéséhez egyenes csiszológépeken. Robusztus kialakítás, a tengelytöréssel szembeni legnagyobb ellenállással.

Jellemző:

  • Pferd típus: BO 8/10 0-4
  • Befogási tartomány: 0 mm
  • Befogási tartomány: 4 mm
  • ø [mm] furathoz alkalmas: 10
  • Ø metrikus tengely: 8 mm

Figyelem:

  • Tartsa be a vágótárcsa és szerszámrögzítő maximális sebességét – az alacsonyabb sebesség a döntő.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz