POLICO csiszolókúpok PCO korund Ø 10x50mm A150 univerzális használatra

Cikkszám: 4007220152621
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 50 darab
  • Rendelési lépések: 50 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Csiszolótest

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4007220152621
    EAN / GTIN 4007220152621
    Gyártó száma 42831015
    L-szám L51050 469

    Leírás

    Leírás:

    Univerzális csiszolási feladatokhoz fémeken és más anyagokon. A POLIROLL csiszolótekercsek spirálisan feltekert csiszolóanyagból állnak. A csiszolószemcsék a feszültségálló szövethátlapon lévő műgyanta bevonatba ágyazódnak, így a legnagyobb csiszolási teljesítmény érhető el.

    Jellemző:

    • FORDULATSZÁM, max.: 23000 RPM
    • FORD/PERC, opcionális: 15000 RPM
    • Csiszolóanyag: Corundum A..
    • Ø külső metrikus: 10 mm
    • Szemcseméret: 150
    • Magasság: 50 mm

    Előny:

    • Állandó magas csiszolási teljesítmény a teljes élettartam során a friss csiszolószemcsék betét-ban való tartós felszabadulása miatt.
    • A hornyolt kúpos szerszámrögzítő-nek köszönhetően a betét-be biztonságosan illeszkedik.
    • Egyszerű szerszámcsere.

    Felhasználás:

    • Alkalmazási javaslatok: A hővesztés okozta károsodás elkerülése érdekében ne a terület csiszolás-t, hanem a hegyét használja. Használja az anyaghoz megfelelő csiszolóolaj-t a szerszám élettartamának és a köszörülési teljesítmény jelentős növelése érdekében.
    • Feldolgozási feladatok: Sorjázás; lépésről lépésre finom csiszolás; szintezés; élezés; hegesztési varrat feldolgozása;
    • Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló

    Alapanyag:

    • Megmunkálható anyagok:
      • Temperöntvény
      • Sárgaréz
      • Acélöntvény
      • Vörösréz
      • Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
      • Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
      • Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
      • Nemesacél (INOX)
      • 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
      • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Termoplasztok
      • Titan

    Figyelem:

    • A legnagyobb megengedett perifériás sebesség 11 m/s.
    • Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett sebességet soha nem szabad túllépni.

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz