Szerszámtartó a POLICO-hoz, Ø 10x 50 mm-es mérethez, Ø 6 mm-es szárhoz alkalmas

Cikkszám: 4007220152232
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Cikkszám 4007220152232
EAN / GTIN 4007220152232
Gyártó száma 42706508
L-szám L51100 3

Leírás

Kivitel:

  • Nincs adat

Leírás:

Szerszámtartó a POLIROLL és POLICO szerszámokhoz.

Jellemző:

  • Pferd típus: BO 6-50-8
  • Végrehajtás: Nincs specifikáció
  • Ø metrikus tengely: 6 mm
  • Ø szál: Nincs specifikáció
  • Hossz, tengely: 30 mm

Előny:

  • A szerszámcsere anélkül lehetséges, hogy a tartót eltávolítaná a szerszámhajtás szorítópatron-jából.

Tartalom:

  • szerszámrögzítő BO 6-50-8 – alkalmas PCO 1050. A befogó rész kúpja 5°.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz