Leírás:
Kiválóan alkalmas felület- és élcsiszolásra. A szálhátlap erősíti a csiszolótárcsat és javítja az anyag eltávolítását. A VICTOGRAIN csiszolószemcsék a háromszög egyik oldalával rögzülnek a hordozóhoz. Ez különösen szorosan megköti őket, és a vékony alakkal együtt rendkívül nagy forgácsteret biztosít, ami még hatékonyabbá teszi a vágási folyamatot. A VICTOGRAIN háromszögek szerkezeti kialakítása is speciálisan hozzáigazított. A háromszögben lévő nagyon apró kristályok optimális kopási viselkedést biztosítanak: Mindig nagyon éles vágóélek állnak rendelkezésre, de a csiszolószemcséknek/háromszögnek csak a szükséges minimális része törik le. E tulajdonságok kombinációja a felhasználó számára a végső, állandó maximális teljesítményt kínálja hűvös köszörüléssel és rendkívül hosszú szerszámélettartamot a munkadarab egyenletes felületi érdességével. A CD rögzítő rendszer a szerszám oldalán belső menettel (fém/műanyag) ellátott csavaros csatlakozással rendelkezik. A piacon használt rendszerekhez is alkalmas: PSG, II. típusú ″bekapcsolás″, SocAtt, bekapcsolás.
Jellemző:
- Szorítórendszer: CD rendszer
- FORD/PERC, opc., tól: 5000 RPM
- FORD/PERC, opcionális, amíg: 16000 RPM
- Csiszolóanyag: VICTOGRAIN-COOL
- Ø külső metrikus: 38 mm
- Szemcseméret: 36
Előny:
- Hatékony megmunkálási folyamat gyors munkatapaddal, hosszú szerszámtartammal, kevesebb hővel és a VICTOGRAIN csiszolószemcsének köszönhetően alacsonyabb teljesítményigényével.
- Magas költséghatékonyság a gyors szerszámcsere miatt.
- Nagy kényelem a könnyű kezelhetőségnek és az alacsony rezgésű munkavégzésnek köszönhetően.
- Nincs interferencia az betét-ben a beragadás, csúszás vagy meglazulás miatt.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: Használjon csiszolólap tartó-vel ellátott COMBIDISC kisszálas csiszolókat hajlítható tengelyhajtásokhoz szögfogantyúval, kis sűrített levegős-vel vagy elektromos sarokcsiszolókkal. Használja az anyaghoz megfelelő csiszolóolaj-t a szerszám élettartamának és a köszörülési teljesítmény jelentős növelése érdekében.
- Feldolgozási feladatok: Sorjázás; kiegyenlítés; felületi feldolgozás; hegesztési varrat feldolgozása; élfeldolgozás
- Meghajtási típusok: sarokcsiszoló; akkus sarokcsiszoló; hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- acél öntvény
- Nemvasfém kemény
- Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
- Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
- Nemesacél (INOX)
- Acél
- Acél, acél öntvény
- acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
Tartalom:
- Kérjük, hogy a csiszolólap tartó-t külön rendelje meg.
Figyelem:
- A legnagyobb megengedett perifériás sebesség 50 m/s.
- Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett sebességet soha nem szabad túllépni.