COMBIDISC puha tartólemez, CD rendszerhez Ø 38 mm SBH Ø 6 mm-es tengellyel Ø 38 mm SBH CD rendszerhez

Cikkszám: 4007220266762
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
    Termék fajtája Tartótányér

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4007220266762
    EAN / GTIN 4007220266762
    Gyártó száma 42721383
    L-szám L51100 96

    Leírás

    Kivitel:

    • W (puha)

    Leírás:

    Alkalmas tartó a COMBIDISC csiszolószerszámokhoz.

    Jellemző:

    • Pferd típus: SBH
    • Szorítórendszer: CD rendszer
    • FORDULATSZÁM, max.: 25000 RPM
    • Kivitel: W (puha)
    • Metrikus szélesség: 0 mm
    • Ø külső metrikus: 38 mm
    • Ø metrikus tengely: 6 mm
    • Hossz, tengely: 40 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz