Karosszéria reszelő, íves és koronás lapos farral 350mm vágás 1 durva megmunkáláshoz

Cikkszám: 4007220016282
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Karosszériás reszelö

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220016282
EAN / GTIN 4007220016282
Gyártó száma 14103351

Leírás

Leírás:

Hosszanti és keresztirányban ívelt (koronás) reszelő tüskével. Az egyik oldalon vágjuk le. Radiális fogak a nagyon durva vágáshoz és a durvításhoz. A fogak úgy vannak kialakítva, hogy pontozásmentes felületeket hozzanak létre. Ezeket a karos reszelőket ipari csomagolásban, fogantyú nélkül szállítjuk.

Jellemző:

  • Pferd típus: 299 c.
  • Metrikus szélesség: 34,5 mm
  • Perjel: 1
  • Hossz metrikus: 350 mm
  • Magasság: 7,6 mm

Előny:

  • A reszelő megakadályozza a nem kívánt karcolásokat.
  • A ponthasználat lehetséges.

Felhasználás:

  • Feldolgozási feladatok: Sorjázás; szintezés; felületfeldolgozás; élfeldolgozás (élletörés, kerekítés)
  • Meghajtási típusok: Kézi behelyezés

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz