FH5 115 mm-es ergonomikus reszelőnyél 300-350 mm-es reszelőhosszúsághoz (10)

Cikkszám: 4007220535790
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Nyél

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220535790
EAN / GTIN 4007220535790
Gyártó száma 12617150
L-szám L51060 36

Leírás

Leírás:

A PFERD termékcsalád különböző kialakítású és méretű reszelőfogantyúkat tartalmaz. A láncfűrészreszelők fa fogantyúitól a műhelyreszelők, élezőreszelők vagy reszelők ergonomikus reszelőfogantyúin át a tűreszelők vagy precíziós reszelők gyorskioldású fogantyúiig a PFERD a reszelők széles választékához kínál fogantyúkat. Ergonomikus reszelőnyél a kényelmes és biztonságos munkavégzéshez.

Jellemző:

  • Pferd típus: FH 5
  • Hossz [mm]: 300, 350 mm
  • Alkalmazható: Profilok háromszögletű, négyzet alakú, kerek, speciális formák
  • Hossz, teljes: 115 mm

Előny:

  • Védi a kezet az éles szélektől és sarkoktól.
  • Ergonomikus kialakítás optimális nyél-vel.
  • Nem kell a fájlokat görgetni.
  • Kívül puha műanyag, kemény, stabil belső résszel.
  • Lágyítók nélkül.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz