CHAIN SHARP KSSG 90 láncfűrész élező Ø 4,8 mm a .325″ láncosztáshoz.

Cikkszám: 4007220005439
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Láncfűrészélező reszelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220005439
EAN / GTIN 4007220005439
Gyártó száma 11098090
L-szám L51060 186

Leírás

Leírás:

A PFERD termékpalettáján a fűrészláncok kézi és gépi élezésére szolgáló élezőberendezések egyaránt megtalálhatók. A PFERD élezőket hosszú élettartam és egyszerű használat jellemzi. A PFERD láncfűrész élezői kiválóan alkalmasak a fűrészláncok kézi élezésére. A kézi élezés gazdaságosabb és sokkal kíméletesebb, mint a gépi élezés, és meghosszabbíthatja a fűrészlánc élettartamát. A készülék néhány lépésben átalakítható a jobb és bal vágófogak élezésére. A láncfűrész-élező tartalmazza az élezőt, egy Classic Line láncfűrészreszelőt, egy mélységmérő reszelőt és egy ergonomikus FH 1 KSF reszelőnyelet. Részletes használati utasítással együtt, egy átlátszó, újrafelhasználható műanyag zacskóban, amely véd a sérülésektől és a szennyeződésektől.

Jellemző:

  • Pferd típus: KSSG 90
  • Láncosztás: .325
  • Fókuszszög: 35 °
  • Alkalmas Ø metrikus: 4,8 mm
  • Metrikus szélesség: 60 mm
  • Perjel: Klasszikus vonal
  • Mélységhatároló távolsága: 0,65 mm
  • Hossz metrikus: 340 mm
  • Magasság: 27 mm

Előny:

  • Rugalmas helyszíni betét a készülékek kompakt kialakításának köszönhetően.
  • Egyszerű kezelés és előre beállított fókuszszög.
  • Hosszú élettartam cserélhető fájlokkal.
  • Maximális pontosság az optimális élesség érdekében.
  • A fogvágó él egyidejű élesítése és a mélységhatároló beállítása.

Felhasználás:

  • Feldolgozási feladatok: Élezés
  • Meghajtási típusok: Kézi behelyezés

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Tartalom:

  • Jegyezze fel a meghatározott mélységhatároló távolságot.
  • A Pferd ezt a láncfűrész-élezőt különböző változatokban kínálja, amelyek különböző láncokhoz igazodnak.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz