Láncfűrészreszelő kerek Ø 4,8x200mm Classic Line 2 darabos műanyag tokban

Cikkszám: 4007220005415
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 40 darab
  • Rendelési lépések: 40 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Láncfűrészélező reszelő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4007220005415
    EAN / GTIN 4007220005415
    Gyártó száma 11083203
    L-szám L51060 49

    Leírás

    Leírás:

    A PFERD láncfűrészreszelőit világszerte használják a fűrészláncok élezésére. Használhatók külön-külön egy nyéllel, vagy a felhasználók körében népszerű CHAIN SHARP láncfűrész élezőkkel kombinálva mélységmérő reszelőkkel. Két kerek reszelő a Classic Line termékcsaládból, spirálvágással, promóciós műanyag csomagolásban a szennyeződések és sérülések elleni védelem érdekében. Fűrészláncok kézi élezésére szolgáló kerek reszelők precíz spirális vágással a rendkívüli élesség és a különösen hosszú élettartam érdekében. A fogak vágóélének gyors és pontozásmentes élezése. Lehetővé teszi a gazdaságos és a mechanikus javításhoz képest kíméletesebb élezést a súrlódás miatti hőterhelés nélkül.

    Jellemző:

    • Pferd típus: 4122 SK
    • Láncosztás: .325
    • Perjel: Klasszikus vonal
    • Hossz metrikus: 200 mm
    • Ø külső metrikus: 4,8 mm

    Előny:

    • A hátoldalon lévő átfedő nyílás megakadályozza, hogy a fájlok véletlenül kicsússzanak a csomagolás-ből.
    • A szerszámélettartam és az eltávolítási teljesítmény optimális kombinációja, agresszív fájlviselkedés a gyors élesítés érdekében.

    Felhasználás:

    • Feldolgozási feladatok: Élezés
    • Meghajtási típusok: Kézi behelyezés

    Alapanyag:

    • Megmunkálható anyagok:
      • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

    Tartalom:

    • A csomagolási egység húsz műanyag csomagolóegységet tartalmaz, amelyek mindegyike két fájlt tartalmaz.

    Figyelem:

    • Mindig tartsa be az eszközök és fűrészláncok gyártóinak aktuális megjegyzéseit és ajánlásait.

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz