Leírás:
A POLINOX csiszolótárcsaok poliamidvászonból állnak, amelybe csiszolószemcsék vannak beágyazva. A csiszolóvászon sugárirányban lamellásan van elrendezve, az egyes lamellák között egy-egy csiszolószövet található. A lapátok e kombinációja nagyobb anyagleválasztást tesz lehetővé, és durvább csiszolási mintázatot ad a felületnek. A szerszámot közepes méretű felületek megmunkálásához tervezték változó fordulatszámú sarokcsiszolókon és filletcsiszolókon, és közvetlenül a meghajtógép munkaorsójára szerelhető, további rögzítőeszközök nélkül.
Jellemző:
- FORDULATSZÁM, max.: 6000 RPM
- FORD/PERC, opcionális: 3000 RPM
- Metrikus szélesség: 50 mm
- Ø lyuk: 0 mm
- Csiszolóanyag: Corundum A..
- Ø külső metrikus: 100 mm
- Ø szál: 5/8 − 11
- Szemcseméret: 280
Előny:
- Optimális kontúrbeállítás a nagy rugalmasságnak köszönhetően.
- Hűvösebb talaj és alacsony hőterhelés a munkadarabon.
- Nincs eltömődés a szerszámban a nyitott szerkezet és a nem szőtt anyag nagy rugalmassága miatt.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: A legjobb teljesítmény érdekében használja az ajánlott 10-20 m/s vágási sebességgel Ideális kompromisszum az eltávolítási teljesítmény, a felületi minőség, a munkadarab hőmérséklete és a szerszámkopás között.
- Feldolgozási feladatok: Tisztítás; sorjázás; fokozatos finomköszörülés; érdezés; strukturálás (mattálás, vonali matting és szatén finising); felületkezelés
- Meghajtási típusok: sarokcsiszoló; akkumulátoros sarokcsiszoló
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Alumínium
- Sárgaréz
- Bronz
- Acélöntvény
- Kobalt alapú ötvözetek
- Vörösréz
- Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
- Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
- Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
- Nemesacél (INOX)
- 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
- acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasztok
- Titan
- Titánötvözetek
- Cink
Figyelem:
- A legnagyobb megengedett perifériás sebesség 32 m/s.
- Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett sebességet soha nem szabad túllépni.