POLINOX lamellás gyapjú csiszoló, csiszolótárcsa PNG Ø 100x50mm menet M14 A280 finom csiszoláshoz és utómunkához

Cikkszám: 4007220003282
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Lamellás csiszolóhenger,vászon, hasított

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4007220003282
    EAN / GTIN 4007220003282
    Gyártó száma 44642203
    L-szám L51050 892

    Leírás

    Leírás:

    A POLINOX csiszolótárcsaok poliamidvászonból állnak, amelybe csiszolószemcsék vannak beágyazva. A csiszolóvászon sugárirányban lamellásan van elrendezve, az egyes lamellák között egy-egy csiszolószövet található. A lapátok e kombinációja nagyobb anyagleválasztást tesz lehetővé, és durvább csiszolási mintázatot ad a felületnek. A szerszámot közepes méretű felületek megmunkálásához tervezték változó fordulatszámú sarokcsiszolókon és filletcsiszolókon, és közvetlenül a meghajtógép munkaorsójára szerelhető, további rögzítőeszközök nélkül.

    Jellemző:

    • FORDULATSZÁM, max.: 6000 RPM
    • FORD/PERC, opcionális: 3000 RPM
    • Metrikus szélesség: 50 mm
    • Ø lyuk: 0 mm
    • Csiszolóanyag: Corundum A..
    • Ø külső metrikus: 100 mm
    • Ø szál: M14
    • Szemcseméret: 280

    Előny:

    • Optimális kontúrbeállítás a nagy rugalmasságnak köszönhetően.
    • Hűvösebb talaj és alacsony hőterhelés a munkadarabon.
    • Nincs eltömődés a szerszámban a nyitott szerkezet és a nem szőtt anyag nagy rugalmassága miatt.

    Felhasználás:

    • Alkalmazási javaslatok: A legjobb teljesítmény érdekében használja az ajánlott 10-20 m/s vágási sebességgel Ideális kompromisszum az eltávolítási teljesítmény, a felületi minőség, a munkadarab hőmérséklete és a szerszámkopás között.
    • Feldolgozási feladatok: Tisztítás; sorjázás; fokozatos finomköszörülés; érdezés; strukturálás (mattálás, vonali matting és szatén finising); felületkezelés
    • Meghajtási típusok: sarokcsiszoló; akkumulátoros sarokcsiszoló

    Alapanyag:

    • Megmunkálható anyagok:
      • Alumínium
      • Sárgaréz
      • Bronz
      • Acélöntvény
      • Kobalt alapú ötvözetek
      • Vörösréz
      • Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
      • Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
      • Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
      • Nemesacél (INOX)
      • 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
      • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Termoplasztok
      • Titan
      • Titánötvözetek
      • Cink

    Figyelem:

    • A legnagyobb megengedett perifériás sebesség 32 m/s.
    • Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett sebességet soha nem szabad túllépni.

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz