POLINOX lamellás gyapjú csiszoló, csiszolóhenger PNG Ø 100x100mm kulcslyuk 19 mm A100 finomcsiszoláshoz és utómunkához

Cikkszám: 4007220002612
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csiszolóhenger

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220002612
EAN / GTIN 4007220002612
Gyártó száma 44641201
L-szám L51050 139

Leírás

Leírás:

A POLINOX csiszolóhengerek különösen alkalmasak nagy felületek megmunkálására. A csiszolóvászon több erősen hullámos csiszolóvászon csíkból áll, amelyek egy mag köré vannak tekerve. A gyapjú csiszolóanyag hullámos elrendezése lehetővé teszi a felületek varrat nélküli bevonását.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, max.: 4800 RPM
  • FORD/PERC, opcionális: 2500 RPM
  • Metrikus szélesség: 100 mm
  • Ø lyuk: 19 mm
  • Csiszolóanyag: Corundum A..
  • Ø külső metrikus: 100 mm
  • Szemcseméret: 100

Előny:

  • Hosszú élettartam a sűrűn csomagolt lamellának köszönhetően.
  • Hűvösebb talaj és alacsony hőterhelés a munkadarabon.
  • Nincs eltömődés a szerszámban a nyitott szerkezet és a nem szőtt anyag nagy rugalmassága miatt.

Felhasználás:

  • Feldolgozási feladatok: Tisztítás; sorjázás; fokozatos finomköszörülés; érdezés; strukturálás (mattálás, vonali matting és szatén finising); felületkezelés
  • Meghajtási típusok: Görgős hajtások

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Sárgaréz
    • Bronz
    • Acélöntvény
    • Kobalt alapú ötvözetek
    • Vörösréz
    • Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
    • Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
    • Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
    • Nemesacél (INOX)
    • 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasztok
    • Titan
    • Titánötvözetek
    • Cink

Tartalom:

  • A ø 19 mm-es furat 4 bordával illeszkedik az összes szokásos görgős hajtáshoz.

Figyelem:

  • Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett sebességet soha nem szabad túllépni.

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz