{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hossz | 306 mm | |
Szélesség | 226 mm | |
Magasság | 182 mm | |
Szívóteljesítmény | 16 m3/h | |
Motorfeszültség | 230 V | |
Motor teljesítménye | 0,55 kW | |
Súly | 18 kg | |
Termék fajtája | Vákuumfejlesztő |
Cikkszám | 385010 VP3 | |
EAN / GTIN | 2050001717429 | |
Gyártó száma | 82115 |