{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hossz | 172 mm | |
Szélesség | 147 mm | |
Magasság | 143 mm | |
Szívóteljesítmény | 5 m3/h | |
Motorfeszültség | 230 V | |
Motor teljesítménye | 0,25 kW | |
Súly | 8 kg | |
Termék fajtája | Vákuumfejlesztő |
Cikkszám | 385010 VP1 | |
EAN / GTIN | 2050001717443 | |
Gyártó száma | 99170 |