{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Póluslap hossza | 400 mm | |
Póluslap szélesség | 260 mm | |
Szélesség | 306 mm | |
Magasság | 87 mm | |
Behatolási mélység | 50 mm | |
Teljesítményfelvétel | 920 W | |
Súly | 24 kg | |
Demagnetizálási hatékonysági osztály (DMC) | ++ | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Védettségi osztály | IP 20 | |
Bekapcsolási időtartam | 100 % | |
Termék fajtája | Lemágnesező készülék |
Cikkszám | 380861 400 | |
EAN / GTIN | 2050001717665 | |
Gyártó száma | 890.02-400 |